Constructielijm FIXIT POWER + HIGH TACK in handige draagkrat
Constructielijm FIXIT POWER + HIGH TACK in handige draagkrat - 1
Constructielijm FIXIT POWER + HIGH TACK in handige draagkrat - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Constructielijm FIXIT POWER + HIGH TACK in handige draagkrat

Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer
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
Art.-nr. Aantal VE
Prijs/VE
0893225516
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
Eigenschappen:


  • Extreem hoge aanvangskleefkracht. In de meeste gevallen is ondersteuning niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen

  • Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken

  • Blijvend elastisch — weer- en zeewaterbestendig

  • Hygiënische toepassing: bestand tegen schimmel

  • Geen verontreiniging van randen op poreuze oppervlakken (Geldt niet voor natuursteen)

  • Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)

  • Siliconen-, isocyanaat-, PVC- en oplosmiddelvrij

  • Nagenoeg reukloos

  • Zeer snelle vliesvorming en uitharding
Opmerking

Overschilderbaar


Uitstekend voor laksystemen op acrylaat-/waterbasis. Bij alkydharsverf kan de droging vertraagd raken. Reinig voordat u gaat schilderen het afdichtingsoppervlak met spiritus. Voor optimale hechting van de acryldispersie verdient het aanbeveling de eerste laag verf aan te brengen binnen een periode van 3 dagen. De hechting van de verf aan het afdichtmiddel is deels afhankelijk van de samenstelling van de verf. Het verdient aanbeveling dit eerst te testen.


LET OP:


Gladmaken met een neutrale zeepoplossing


Voorkom dat de kleefstof in aanraking komt met reinigings- en oplosmiddelen


De kleefstof bevat geen UV-stabilisatie en de pasta is wit van kleur


Kan na verloop van tijd enigszins vergelen. Dit is geenszins van invloed op de technische eigenschappen van de kleefstof


Voorkom contact met chemische dampen, oplos- en reinigingsmiddelen, vooral tijdens het uitharden


Niet geschikt voor aquariumbouw of op PMMA, PE, PP, PTFE, rubber, bitumineuze oppervlakken of oppervlakken die was of paraffine bevatten


Het verdient altijd aanbeveling de hechting en compatibiliteit vooraf te testen.