Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken lenskop Febos® Plus met verlengde boorpunt
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), PH-aandrijving. Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zelftappende schroefdraad
- met verlengde boorpunt voor hogere verstevigingssterkte
- Kopdiameter 7,0 mm
- Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij deinstallatie van kunststof kozijnen
- Voor het bevestigen van kunststof profielen met metalen versteviging (tot 3,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 3,5 mm dik)
Gesorteerd op rol
Gesorteerd op kopdiameter
(Onderdelen buiten bepaalde marges, bijvoorbeeld kopdiameter > of metaalspaanders <, worden uitgesorteerd)
De machine-instelling moet worden afgestemd op de schroef.
Factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn:
- Kunststof materiaal en geometrie
- Staal en staalkwaliteit
- Axiale druk
- Machinetoerental
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!