Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS®plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS<SUP>®</SUP>plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving - 1
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS<SUP>®</SUP>plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving - 2
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS<SUP>®</SUP>plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving - 3
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS<SUP>®</SUP>plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving - 4
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS<SUP>®</SUP>plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS®plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving

Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Metrische draad

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de fabricage van kunststof kozijnen

  • Voor het bevestigen van kunststof profielen met metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)

  • Meer dragende schroefdraadgangen bij dunne metalen verstevigingsprofielen


Het gevaar van voorverschroeving bij meer afstand tussen de kunststof en metalen versteviging wordt door de platte metrische draad tot een minimum beperkt


Bij voorverschroeving kan de boorpunt uitscheuren of de schroef breken.



AW-aandrijving


  • Optimale krachtoverdracht

  • Geen uitstootkrachten

  • Goede centrering

  • Snel te vinden
Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.