Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FEBOS®plus zelfborende vensterbouwschroef met verzonken freeskop Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, RW-aandrijving
Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Metrische draad
- Kopdiameter 7,0 mm
- Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de installatie van kunststof kozijnen
- Voor het bevestigen van kunststof profielen op metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op profielen met metalen versterking (tot 2,5 mm dik)
- Meer lastdragende schroefdraadgangen in het geval van dunne versterkingen
Het gevaar van voorverschroeving met een grote afstand tussen kunststof en metalen versteviging wordt door de platte metrische draad tot een minimum beperkt
Bij voorverschroeving kan de boorpunt uitscheuren of de schroef breken.
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit
- Compatibiliteit met voorgaande AW-aandrijving
Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!