Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, Febos®Plus
Staal met AlZn-coating, PH-aandrijving. Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zelftappende schroefdraad
- Kopdiameter 7,5 mm
- Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij deinstallatie van kunststof kozijnen
- Voor het bevestigen van kunststof profielen met metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)
AlZn-coating
In de zoutsproeitest volgens EN ISO 9227-NSS 500 uur zonder roodroest op de corrosie van het grondmetaal.
Cr(VI)-vrije corrosiebeschermingslaag
Gesorteerd op rol
Gesorteerd op kopdiameter (vreemde delen > of < zoals kopdiameter worden uitgesorteerd)
De machine-instelling moet worden afgestemd op de schroef.
Factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn:
- Kunststof materiaal en geometrie
- Staal en staalkwaliteit
- Axiale druk
- Machinetoerental
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!