Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS - 1
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS - 2
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS - 3
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS - 4
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS

Staal verzinkt, (dikke laag-passivering) Deltacoll gecoat, AW-aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Aandrijving: AW 20

  • Speciale draad met naaldpunt

  • Kopdiameter 7,0 mm


Verhoogde corrosiebescherming


In de zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227-NSS 240 uur zonder roodroest op de corrosie van het grondmetaal.



Temperatuurbestendigheid van de corrosiebeschermingslaag is 150 °C


Cr(VI)-vrije corrosiebeschermingslaag.

Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.