Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS
Staal verzinkt, (dikke laag-passivering) Deltacoll gecoat, AW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aandrijving: AW 20
- Speciale draad met naaldpunt
- Kopdiameter 7,0 mm
Verhoogde corrosiebescherming
In de zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227-NSS 240 uur zonder roodroest op de corrosie van het grondmetaal.
Temperatuurbestendigheid van de corrosiebeschermingslaag is 150 °C
Cr(VI)-vrije corrosiebeschermingslaag.
Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!