Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 1
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 2
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 3
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 4
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Speciale spoel met naaldscherpe punt

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Omdat deze schroef een diameter van 4,8 mm heeft, is hij geschikt voor reparaties daar waar schroeven (diameter van 3,9 - 4,2 mm) zijn uitgetrokken
Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.