Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciale spoel met naaldscherpe punt
 - Kopdiameter 7,0 mm
 - Omdat deze schroef een diameter van 4,8 mm heeft, is hij geschikt voor reparaties daar waar schroeven (diameter van 3,9 - 4,2 mm) zijn uitgetrokken
 
Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!