Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
F-anker Gelast
Gelast F-anker voor het verankeren van de muurplaat (houtmaat 71 mm) aan de verdiepingsvloer t.p.v. de dakvoet van een schuine kap.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diverse maten
Dit electrolytisch verzinkt anker is leverbaar in verschillende afmetingen en wordt geproduceerd uit staal 70x10 mm, 80x8 mm of 80x10 mm.
Extra kracht
Het F-anker heeft een minimale vloeigrens S315 waardoor extra krachten kunnen worden opgenomen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!