Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Excenterbeslag 22
Geschikt voor zwaar belastbare houtverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer grote stabiliteit, aangezien de verbindingsbout door de verbinder heen wordt gestoken, waardoor het best mogelijke schroefdraadoppervlak wordt gegarandeerd zodat een
- hoge aandraaikracht kan worden uitgeoefend
- Boorgat voor excentrische verbinder:∅ 22 mm
- Boorgat middenvoor:∅ 8 mm
- Excentrische verbinder van verzinkt spuitgietzink met binnenzeskant maat 6
Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!