Excenterschuurmachine voor gelijkmatige schuurpatronen
Bij veel handmatige werkzaamheden is schuurwerk noodzakelijk. Een glad oppervlak zorgt er niet alleen voor dat de materialen er aantrekkelijk uitzien, maar is ook vaak nodig om materialen zo te maken bijv. ter voorbereiding op een verf- of vernisapplicatie. Veelzijdige excentrische schuurmachines behoren tot de standaarduitrusting van de meeste bedrijven, omdat ze kunnen worden gebruikt voor het bewerken van verschillende materialen zoals hout, kunststof of glas. Lees meer over hoogwaardige excenterschuurmachines van Würth.
Veelzijdige excenterschuurmachine kunnen voor veel materialen worden gebruikt
Handige excentrische schuurmachines zijn geschikt voor gebruik op vlakke en gebogen werkstukken. Als hoeken en randen moeten worden bewerkt, wordt het gebruik van een haakse slijper aanbevolen. Net als een excentrische polijstmachine, die geschikt is voor hoogglans polijsten, beschikt de excenter schuurmachine over een roterend schuurpad. Dit - en de decentrale uitslag van de schuurplaat, die zorgt voor een cirkelvormige oscillatie - maakt een hoge materiaalafname mogelijk. Dit scheelt aanzienlijk in de dagelijkse werkzaamheden.
Hoge kwaliteit en functionele excentrische schuurmachines 
Elke toepassing vereist een geschikt apparaat. En een excentrische schuurmachine moet ook voldoen aan de verschillende eisen van het materiaal. Würth excentrische schuurmachines bieden u daarom veel voordelen die de dagelijkse werkzaamheden optimaliseren en zo effectieve bewerkingen ondersteunen:
- 
Aanpassing van het toerental en de schuuruitslag : Niet elk materiaal is bestand tegen hoge materiaalafname. Voor preciezere schuurresultaten op gevoelige materialen kunnen zowel het toerental als de schuuruitslag worden aangepast met behulp van het stelwiel. Zo heeft u altijd de volledige controle over het schuurproces. 
- 
Stofafzuiging : Excentrische schuurmachines van Würth zijn voorzien van een geïntegreerd stofafzuigsysteem, waarbij het schuurstof direct wordt afgezogen. Dit zorgt niet alleen voor een duidelijk zicht op het werkoppervlak, maar voorkomt tegelijkertijd dat fijne deeltjes het materiaal beschadigen. Indien nodig kunt u werken zonder externe afzuiging. 
- 
Excentrische schuurmachines met twee schuuruitslagen kunnen zowel voor grof als fijn schuren worden gebruikt. Dit heeft bij het werken in het bedrijf en op de bouwplaats als voordeel dat er niet twee verschillende apparaten gebruikt hoeven te worden. 
Excenterschuurmachine bestellen bij Würth
Wie veel met schuur- en polijstmachines werkt, waardeert hoogwaardige machines. Würth biedt u niet alleen veelzijdige excentrische schuurmachines, maar ook andere apparaten zoals satineermachines die uw werk in het bedrijf en bij de klant vergemakkelijken. Ook passende accessoires voor slijp- en polijstmachines bestelt u eenvoudig online of koopt u uw bedieningsapparatuur bij één van de Würth-vestigingen. Als u vragen heeft over de producten of het gebruik ervan, helpen de medewerkers ter plaatse of de service hotline u graag verder.