Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Excenterbeslag 15
Excenterbeslag 15 - 1
Excenterbeslag 15 - 2
Excenterbeslag 15 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Excenterbeslag 15

Geschikt voor hout met een dikte tot 19 mm

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Zeer grote stabiliteit, aangezien de verbindingsbout door de verbinder heen wordt gestoken, waardoor het best mogelijke schroefdraadoppervlak wordt gegarandeerd zodat een hoge aandraaikracht kan worden uitgeoefend

  • Boorgat voor excentrische verbinder:∅ 15 mm

  • Boorgat middenvoor:∅ 8 mm

  • Excentrische spuitgietzink verbinder kan worden vastgedraaid met inbussleutel maat 4 of platkopschroevendraaier

  • Om de eenheid te demonteren, draait u de excenters linksom en verwijdert u de verbinders (dit gaat gemakkelijker als u draait tot u een klik voelt)

Technische wijzigingen voorbehouden.