Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Euraseal U-100 universele vensterafdichtband
Vensterafdichtband met speciaal actief drogend membraan voor afdichting van voegen binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Variabele Sd-waarde van het membraan zorgt voor een bijzonder goede droging van de voeg; wetenschappelijk bewezen door het Duitse Fraunhofer Instituut
- Vermindert het risico van bouwschade die wordt veroorzaakt door vocht en schimmel in de constructie
- Verbetert de efficiëntie van het isolatiemateriaal
Zeer veel toepassingen mogelijk
- Band kan worden gebruikt voor afdichtingen binnen en buiten
- Vanwege de dubbelzijdige hechting kan de band op dezelfde zijde of op de achterzijde worden aangebracht
- Eenvoudiger opslag door minder verschillende artikelen
Geschikt voor kwaliteitsgecontroleerde montage in overeenstemming met de vereisten van de RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL-kwaliteitassociatie voor vensters en huisdeuren).
Dankzij de variabele Sd-waarde voldoet de afdichting aan het principe van "binnenkant beter afgedicht dan de buitenkant"
Gemakkelijk pleisteren over ruwe, vliesbedekte zijde
In het gebied bij de hoeken moet een extra lengte van 2 tot 5 cm worden aangehouden, afhankelijk van de voegbreedte. Een uitbreidingslus moet worden geïntegreerd. De schroefverbinding voor vloer-tot-plafond-elementen met EPDM-afdichtband buiten moet worden uitgevoerd met lijm voor EPDM-afdichtband.
Universele vensterafdichtingstape Euraseal U-100 kan worden gecombineerd:
- Universele vensterafdichtband Euraseal U-100/buitenwerk: VKP Plus
- Binnenwerk: Perfect neutraal siliconen/buiten: Universele vensterafdichtband Euraseal U-100
- Vorm de buitenste afdichting van de onderste verbinding in de vorm van een bak (schuin naar buiten).
EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afdichting van ruitvoegen en aansluitvoegen van metalen gevels en kassen.
Voorreiniging
Ondergronden schoonmaken door verontreinigingen te verwijderen
Montage op raam:
Plak de zelfklevende ruitafdichtingsband op de achterzijde van het voorzetkozijn en druk deze stevig aan met een aandrukwals. Monteer het raam en vul het met PURLOGIC®-schuim.
Montage op metselwerk:
Een 6 tot 8 mm dikke ononderbroken rups flexbandlijm/Plus aanbrengen op dagkant van raam. Druk lichtjes op de ruitafdichtingsband met een aandrukwals.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!