Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Buitentape voor raamafdichting Euraseal O-100
Buitentape voor raamafdichting Euraseal O-100 - 1
Buitentape voor raamafdichting Euraseal O-100 - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Buitentape voor raamafdichting Euraseal O-100

Elastische vensterafdichtband die gemakkelijk kan worden bepleisterd.
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
Goede elasticiteit


Samen met het speciale vlies zorgt de elastische folie voor een hoge flexibiliteit in de dwarsrichting. Dit biedt extra veiligheid als bouwdelen bewegen.



Betrouwbare bevestiging op oneffen dagkanten


De flexibele tape en kleefstof zorgen ervoor dat de tape stevig worden bevestigd, zelfs op mortelvoegen en holtes in de dagkant.



Geteste afdichtingseigenschappen


  • Biedt nauwsluitende afdichting tegen slagregens en wind, is dampdoorlatend

Bij correct en professioneel gebruik voldoen de vereiste afdichtingseigenschappen aan de nieuwe energiebesparingsverordening.



Ideaal voor bepleistering


Hoogwaardig speciaal vlies biedt een optimale basis voor commercieel verkrijgbare bepleistering.



Materiaalflexibiliteit vergemakkelijkt het gebruik in hoge mate



Zelfklevende strip hecht zich uiterst sterk, goede kleefkracht al vanaf een temperatuur van 0°C

Opmerking

In het gebied bij de hoeken moet een overlap van 5 cm worden aangehouden. Er moet een bewegingslus worden geïntegreerd. Deze laat zich op vochtige lijm gemakkelijk positioneren.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.