Zelfklevende etiketten verwijderen met etiketten verwijderaar
Zelfklevende etiketten, adresetiketten en prijsetiketten moeten zo betrouwbaar mogelijk hechten op hun respectieve oppervlakken. U wilt immers niet plotseling een product in uw handen houden zonder enige identificatie. Het wordt pas moeilijk wanneer zelfklevende etiketten weer moeten worden verwijderd: een typisch voorbeeld zijn nieuwe ramen, waarop vaak nog de productetikettering van vóór de installatie is geplakt. Of u reorganiseert uw rekkensysteem in het magazijn en moet de oude identificatie-etiketten van de rekken verwijderen. Een professionele etiketten verwijderaar van Würth is uitstekend geschikt voor deze en voor vele andere reinigingstaken.
Lijmen, materiaalresten en vuil op betrouwbare wijze verwijderen met etiketten verwijderaar
Etiketten verwijderaars op basis van speciale benzine lossen niet alleen resten van papieren etiketten, plakband en foliestickers op, maar verwijderen ook was, siliconenresten, permanente markeerstiften, alsmede oliën of vetten. Lijmresten hoeven niet moeizaam te worden afgeschraapt - dat bespaart enerzijds tijd en voorkomt anderzijds krassen op oppervlakken. In het Würth- assortiment vindt u etiketten verwijderaar niet alleen als praktische spray maar ook als vloeibaar product in grotere vulmaten voor professioneel gebruik. De speciale samenstelling is ook geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals aluminium of roestvrij staal en zelfs voor vele kunststoffen en rubberverbindingen. Voor een betere milieu- en huidverdraagzaamheid zijn de etiketten verwijderaars van Würth bovendien aceton- en AOX-vrij en bevatten ze geen siliconen.
Etiketten verwijderaars voor commerciële doeleinden
Welk type etiketten verwijderaar u nodig heeft, hangt vooral af van de aard van de toepassing en de te reinigen oppervlakken. Ideaal voor gebruik buitenshuis is een klein formaat spuitbus. De spray is ook het meest geschikt voor oneffen of gegroefde oppervlakken, omdat deze gelijkmatig en spaarzaam kan worden aangebracht. Voor grote oppervlakken of als vuil en lijmresten zeer vaak moeten worden verwijderd, kunt u een voorraadje vloeibare etiketten verwijderaar nemen. Let bij de keuze van uw etiketten verwijderaar in de Würth online shop ook op de materiaalverdraagzaamheid van het desbetreffende product - anders kan het gebeuren dat lakken of rubber door het reinigingsmiddel worden aangetast.
Doeltreffende en voorzichtige reiniging van materialen
Würth ondersteunt vaklieden en bouwbedrijven niet alleen met professionele bevestigingstechniek, maar ook met een breed assortiment aan toebehoren voor de meest uiteenlopende montagewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld montagereiniger. De etiketten verwijderaar wordt zowel in de werkplaats als in het magazijn of bij de klant ter plaatse gebruikt. Bekijk nu het omvangrijke assortiment in de Würth online shop en bestel de juiste etiketten verwijderaar voor uw toepassing - af te halen in een van de Würth Shops of comfortabel met de Würth-leveringsservice op het gewenste adres.