Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elementanker J-anker
Zware metalen strip met een korte omzet en één (diagonaal) sleufgat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSB spouwbladen
J-vorm speciaal voor onderzijde montage (in de sponning) van HSB spouwbladen op een betonnen vloer.
Handig stellen door sleufgat
Het J-anker wordt in het werk met drukplaten (met sleuf) op hoogte gesteld, met een spreidplug (van juiste lengte) bevestigd aan de betonnen vloer en voorzien van een bijpassend elementrubber.
Hoge belastbaarheid
Deze J-ankers worden geproduceerd uit 60x6 mm of 70x6 mm sendzimir verzinkt staal, electrolytisch verzinkt uit 60x8mm en thermisch verzinkt geleverd uit staal 50x8 mm, 60x8 mm of 70x8 mm met een minimale vloeigrens S315 waardoor deze extra belasting kunnen opnemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!