Elektrosoldeertin nr. 10

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrosoldeertin nr. 10

Ideaal voor PCB’s

  • Materiaalomschrijving: S-Sn60Pb40
  • EN-Norm: 29454-1
  • ISO: 9453
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 240 tot 260 °C
  • Minimale verwerkingstemperatuur: 240 °C
  • Maximale verwerkingstemperatuur: 260 °C
  • Minimale smelttemperatuur: 183 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aderdiameter Gewicht inhoud Materiaalomsc... EN-Norm Aantal VE
Prijs/VE
0987105
0,7 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
0987107
1 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
0987108
1 mm 1 kg S-Sn60Pb40 29454-1
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
  • S-Sn60Pb40 conform DIN EN ISO 9453

  • Vloeimiddel conform DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Verwerkingstemperatuur: 240-260°C

  • Smeltbereik: 183-190°C

  • Vloeimiddelresidu heeft geen corrosieve werking

  • Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromend vloeimiddel

  • Halogeenvrij actief zachtsoldeerdraad