Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Elektronische draadloze ontvanger
Elektronische draadloze ontvanger - 1
Elektronische draadloze ontvanger - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektronische draadloze ontvanger

Draadloze ontvanger voor het schakelen van halogeen- of LED-transformators
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
  • Aansluiting:230–240 V, 50–60 Hz
  • Uitgang:Max. 550 W
  • Netaansluiting met Euro-stekker, 2 m
  • Aansluitoptie met Euro-contrastekker, 0.5 m
Opmerking

Draadloze ontvanger kan met meerdere draadloze schakelaars worden geregeld.Lees a.u.b. de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Bescherming tegen radiostoring conform EN 55015