Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektronische draadloze ontvanger
Draadloze ontvanger voor het schakelen van halogeen- of LED-transformators
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aansluiting:230–240 V, 50–60 Hz
- Uitgang:Max. 550 W
- Netaansluiting met Euro-stekker, 2 m
- Aansluitoptie met Euro-contrastekker, 0.5 m
Draadloze ontvanger kan met meerdere draadloze schakelaars worden geregeld.Lees a.u.b. de instructies in de gebruiksaanwijzing.
Bescherming tegen radiostoring conform EN 55015
Voor het schakelen van halogeen- of led-transformators, KLL, ledspots, T5 of Slimlight lampen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!