Manuele elektrode-lasinverter ESI 160

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Manuele elektrode-lasinverter ESI 160

Digitale elektrode-lasinverter. Uw apparaat op instapniveau voor alle e-hand-toepassingen.

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Lasbare elektroden: 1,5 - 4,0 mm
  • Lasbare TIG-lasdraden: 1,0 - 2,4 mm
  • Min./max. stroomsterkte elektrodelassen: 10-150 A
  • Min./max. stroomsterkte TIG-lassen: 15-160 A
  • Inschakelduur bij max. stroom (40 °C): 30 %
  • Lasstroom bij ED 100%: 110 A
  • Lasstroom bij ED 60%: 120 A
  • Beschermklasse IP: IP 23
  • Hoogte: 211 mm
  • Breedte: 130 mm
  • Lengte: 337 mm
  • Lasbare materiaaldikte: Staal, tot 10 mm, TIG-lassen van staal /RVS, 1-6 mm, Koper 1-3 mm
  • Productgewicht (per stuk): 11824 g
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
Art.-nr. Nominale spanning Lasbare elektroden Lasbare TIG-lasdraden Min./max. stroomsterkte elektrodelassen Aantal VE
Prijs/VE
5952000162
230 V AC 1,5 - 4,0 mm 1,0 - 2,4 mm 10-150 A
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
Lassen van alle elektroden mogelijk


Met MicorBoost-technologie voor het lassen van alle elektroden, inclusief cellulose. Eenvoudig overschakelen tussen soorten elektroden.



Robuust


80 cm valveiligheid (conform norm, min. 25 cm)



Omschakelbaar


Kan worden omgeschakeld naar TIG-lassen met ContacTIG-ontsteking



Gladde en uniforme boog


Regeling boogspanning



Geen last van klevende elektroden


Anti-kleefsysteem



Uitstekende ontsteking


Hete start



Flexibel


Via netspanning (230 V) of generator - optimale laseigenschappen, ook bij gebruik van lange kabels of bij spanningsschommelingen in de netvoeding.



Licht en compact


5,1 kg bij 150 A (30% inschakelduur)



Ideaal voor montagewerk


IP23 en S-aanduiding

Opmerking
  • Regeling boogspanning: Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.

  • Hete start: Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.

  • Anti-stick: Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. Hierdoor gaat de elektrode niet overmatig gloeien, waardoor gelegeerde elementen niet verdampen.

Markering: CE, S