Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Manuele elektrode-lasinverter ESI 160
Digitaal geregelde elektrode-lasinverter. Uw apparaat op instapniveau voor alle e-hand-toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lassen van alle elektroden mogelijk
Met MicorBoost-technologie voor het lassen van alle elektroden, inclusief cellulose. Eenvoudig overschakelen tussen soorten elektroden.
Robuust
80 cm valveiligheid (conform norm, min. 25 cm)
Omschakelbaar
Kan worden omgeschakeld naar TIG-lassen met ContacTIG-ontsteking
Gladde en uniforme boog
Regeling boogspanning
Geen last van klevende elektroden
Anti-kleefsysteem
Uitstekende ontsteking
Hete start
Flexibel
Via netspanning (230 V) of generator - optimale laseigenschappen, ook bij gebruik van lange kabels of bij spanningsschommelingen in de netvoeding.
Licht en compact
5,1 kg bij 150 A (30% inschakelduur)
Ideaal voor montagewerk
IP23 en S-aanduiding
- Regeling boogspanning: Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.
- Hete start: Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.
- Anti-stick: Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. Hierdoor gaat de elektrode niet overmatig gloeien, waardoor gelegeerde elementen niet verdampen.
Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.
Markering: CE, S
TIG-lassen
Geschikt gas 100% argon
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!