Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA-S
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA-S - 1
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA-S - 2
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA-S - 3
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA-S - 4
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA-S - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA-S

Praktische veilige elektrische kabelhaspel met hoogwaardige rubberen H07RN-F-kabel om orde en veiligheid op de werkplek te garanderen
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
Veilig en comfortabel werken


De kabel wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor vastlopen wordt voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de kabel rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.



Bescherming tegen verontreiniging


De robuuste, gesloten kunststof behuizing beschermt de kabel en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen.



Thermische stroomonderbreker voorkomt overbelasting


Het beveiligingsmechanisme tegen oververhitting treedt in werking als de kabel niet voldoende is opgerold en er warmte wordt geproduceerd als een hoog stroomniveau door de kabel gaat.



Kan aan de muur of het plafond worden bevestigd


Beugel zorgt voor een veilige bevestiging aan rechte oppervlakken.



Beschermd tegen massieve vreemde voorwerpen groter dan 1 mm en spatwater


Water dat vanuit elke richting tegen de behuizing wordt gespoten, heeft geen nadelige invloed.

Opmerking

De IP44 beschermingsklasse kan niet meer worden gegarandeerd als de stekker is vervangen.