Inhoud van de set:
- Elektrisch isolerende handschoenen: 2 paar. 1x maat 10 en 1x maat 11
Deze handschoenen voorkomen een elektrische schok.
- Gelaatsscherm met helm
Gebruik dit persoonlijke beveiligingsmiddel als het is voorgeschreven en als er risico op vlambogen is.
- 4 Afzetpalen en 25m ketting
Deze dienen als waarschuwing voor anderen tijdens demontagewerkzaamheden aan het voertuig.
- 2 stuks piramide markering met magnetische voet
Met de markeringsdriehoek op het voertuig laat je zien dat je aan het hoog voltage systeem werkt.
- Tweepolige spanningsmete, incl batterij
Met de tweepolige spanningsmeter controleer je of het hoog voltage systeem spanningsvrij is.
- Infrarood temperatuurmeter, incl batterij
Met de infrarood temperatuurmeter controleer je het batterijpakket op een verhoogde temperatuur. Bij een temperatuur vanaf 60°C is het onveilig om de batterij te demonteren.
- Elektrisch isolerende mat
Deze mat isoleert het batterijpakket van de plek waar hij op rust.
- 10 rollen isolerende tape
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!