Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2 met universeel klemsysteem
Voor het bevestigen van schuurpapier met klittenbandrug van 230 x 115 mm en 10 stofgaten. Tevens geschikt voor het vastklemmen van schuurpapier zonder hechtsysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Excellent schuurbeeld
- Oscilatiesysteem met lage vibratie en lange levensduur
- Perfecte schuurresultaten met nagenoeg geen schuurkrassen
Robuust spansysteem voor flexibele toepassingsmogelijkheden
- Universeel spansysteem voor het gebruik van schuurpapier met en zonder klithechting.
- Schuurmiddelen tot een dikte van 10 mm
Geïntegreerde stofafzuiging
- Eenvoudig te legen stofopvangreservoir
- Automatische stofafzuiging en wasbaar polyester filter
Schoon werken
Extra afzuiging met zijafzuigkanalen op het schuurblok met klittenband.
Sterkere grip bij het aansluiten van externe stofzuigers
Universele afzuigaansluiting voorzien van profilering
Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. hout- en verfstof) moeten worden opgezogen met een klasse M-stofzuiger. De industriële nat- en droogzuiger ISS 45-M automatic, art.nr. 07011460 is geschikt voor het afzuigen van dergelijke stoffen.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Voor het schuren van hout, gips, kunststof, non-ferrometalen, staalplaat, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!