Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA 17-S 3500 W
Praktische elektrische veiligheids-kabelhaspel met hoogwaardige rubberen H07RN-F-kabel voor orde en veiligheid op de werkplek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig en comfortabel werken
De slang wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor knopen worden voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de kabel rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.
Maximaal vermogen van 3500 watt (kabel afgewikkeld)
Bescherming tegen vuil
De robuuste, gesloten kunststof behuizing beschermt de kabel en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen
Thermische stroomonderbreker voorkomt overbelasting
De oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd als de kabel onvoldoende is uitgerold en warmte wordt geproduceerd door hoge stroom.
Wand- en plafondmontage mogelijk
De beugel zorgt voor een veilige bevestiging aan rechte oppervlakken.
Beschermd tegen massieve deeltjes groter dan 1 mm en spatwater
Water dat vanuit elke richting tegen de behuizing wordt gespoten, heeft geen schadelijke invloed.
Leveringsomvang
- Montagebeugel, compleet
- Met aansluitkabel van 1,60 m, zonder stekker
IP44-beschermingsklasse kan niet langer worden gegarandeerd nadat de stekker is vervangen. Het product 0774017350 heft een enkelvoudige geaarde contrastekker en het product 0774017353 heeft een geaarde 3-wegcontrastekker.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!