Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multitool EMS 450 1.7 Compact
Extreem krachtige multi-cutter met snelspansysteem voor de automobielsector.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomisch gevormd
Anti-trillingssysteem vermindert de trillingen met wel 70%.
Robuust
Metalen tandwielkast zorgt voor robuustheid en lange levensduur.
Krachtig en hoge werksnelheid
450W-motor is ontworpen voor continu gebruik en is beveiligd tegen overbelasting
Optimaal geschikt voor de toepassing
Door de traploze toerentalregeling past het gereedschap zich perfect aan de betreffende toepassing aan en houdt het toerental zelfs onder belasting constant (tachometergenerator).
Snelle vervanging zaagblad
Sleutelvrij snelspanklemsysteem
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Ideaal voor het lossnijden van ruiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!