Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Knabbelschaar EK 16-E
Sterke knabbelschaar met hoge snijsnelheid voor universeel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimaal gebruiksgemak
20% slankere handgreep dankzij de smalle kop.
Zeer gebruiksvriendelijk
- Snelwisselsysteem voor het eenvoudig verwisselen van stempel en matrijs
- Met de sleutelvrije, draaiende matrijshouder kan de snijrichting 360º worden aangepast in stappen van 45°
Elektronische slagregeling
Voor warmtegevoelige materialen (bijv. kunststoffen) en precisie voor sjabloonsnijden.
Hoge mate van duurzaamheid
- Draaiende ronde stempel verlengt de levensduur van het gereedschap met tot wel 30% en verlaagt de bedrijfskosten
- Spaanbescherming op ventilatieopeningen
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Dunne platen tot 1,6 mm, trapeziumplaten, golfplaten, profielen en roestvast staal tot 0,7 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!