Handbandschuurmachine HBS 533
Handbandschuurmachine HBS 533 - 2
Handbandschuurmachine HBS 533 - 0
Handbandschuurmachine HBS 533 - 1
Handbandschuurmachine HBS 533 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Handbandschuurmachine HBS 533

Bandschuurmachine met lange levensduur en laag gewicht. Daardoor tevens geschikt voor verticaal schuren en schuurwerk boven het hoofd.

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Frequentie: 50 Hz
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
  • Ingangsvermogen: 750 W
  • Uitgaand vermogen: 410 W
  • Min./max. snelheid: 200-330 m/min
  • Geschikt voor schuurpapierlengte: 533 mm
  • Geschikt voor schuurpapierbreedte: 75 mm
  • Lengte slijpoppervlak x breedte slijpoppervlak: 130 x 75 mm
  • Machinegewicht: 3,4 kg
  • Kabellengte: 4 m
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
Art.-nr. Nominale spanning Frequentie Beschermklasse Ingangsvermogen Aantal VE
Prijs/VE
07025881
230 V AC 50 Hz Beschermingsklasse II/beschermende isolatie 750 W
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
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
Voor schuurbanden van 533 x 75 mm



Door een afneembare extra handgreep is schuren dicht bij randen mogelijk.



Snel wisselen van de schuurband d.m.v. gebruiksvriendelijke snelspanhendel.



Stelwiel en aan/uit-schakelaar voor het aanpassen van de bandsnelheid aan het materiaal.



Robuuste getande band en metalen wielen voor een lange levensduur en weinig slijtage.



Aan/uit-schakelaar met vergrendelingsknop. Ook met handschoenen aan gemakkelijk te bedienen.



Eenvoudige aanpassing van de band met behulp van de vleugelbout.



Interne afzuiging mogelijk met de bijgeleverde stofzak.



Voor een effectieve afzuiging adviseren wij de industriële stofzuiger ISS 45-M in combinatie met de zuigadapter voor elektrisch gereedschap.



N/A
Opmerking

Beschikbaar in het fleet management system ORSYfleet.