Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E - 0
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E - 1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E

Geluidsarme, lichte elektrische stripschuurmachine voor schuren, polijsten, afbramen en satineren.

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Frequentie: 50 Hz
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
  • Ingangsvermogen: 500 W
  • Min./max. onbelast toerental: 4000-9600 omw/min(rpm)
  • Min./max. snelheid: 6.5-15.5 m/s
  • Min./max. spankracht: 40-90 N
  • Omtrek schuurband: 520 mm
  • Min./max. schuurbandbreedte: 3-19 mm
  • Machinegewicht: 1,85 kg
  • Kabellengte: 4 m
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
Art.-nr. Nominale spanning Frequentie Beschermklasse Ingangsvermogen Aantal VE
Prijs/VE
0702470
230 V AC 50 Hz Beschermingsklasse II/beschermende isolatie 500 W
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
Datasheets

CAD-gegevens CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
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
Constante snelheid


Constantelektronica



Instelbare bandsnelheid


Met de regelelektronica kan de bandsnelheid worden ingesteld tussen 6,5 en 15,5 m/sec



Bescherming van gebruiker en machine


Zachte aanloop



Eenvoudig in gebruik


360° schuurarm zorgt altijd voor de beste machine- en werkpositie

Opmerking

Schuurband niet inbegrepen