Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal - 1
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal - 2
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal - 3
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal - 4
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal

Geluidsarme, praktische elektrische bandschuurmachine voor schuren, polijsten, ontbramen en polijsten op moeilijk bereikbare plaatsen zonder dat de band slijt

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Comfortabel


De 360° draaibare schuurarm zorgt altijd voor een optimale machine- en werkhouding.



Instelbare bandsnelheid


Met de regelelektronica kan de bandsnelheid worden ingesteld tussen 6,5 en 15,5 m/sec.



Constant toerental


Constantelektronica



Bescherming van de gebruiker en de machine


Softstart

Opmerking

De gespecificeerde trillingsemissiewaarden zijn gemeten volgens een gestandaardiseerde testmethode en kunnen worden gebruikt om het ene elektrische apparaat met het andere te vergelijken. Bovendien kunnen deze worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. Het is mogelijk om schuurbanden te gebruiken tot een breedte van 19 mm op de elektrische schuurvijl, maar Würth levert alleen schuurbanden tot 16 mm breed.

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.