In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
1 werklamp bevestigd door magneet, een adapter en een 12 V-contactdoos
Voor verlichting van het voertuiginterieur
Verlicht donkere hoeken die buiten het bereik van de voertuigverlichting liggen
Voor een mobiele voeding van 230 V
Voor gebruik binnen
Geschikt voor mobiel gebruik