Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Elektrische excenterschuurmachine ESS 100-MULTI Met drie vervangbare pads voor een perfecte afwerking in elke positie
Elektrische excenterschuurmachine ESS 100-MULTI Met drie vervangbare pads voor een perfecte afwerking in elke positie - 1
Elektrische excenterschuurmachine ESS 100-MULTI Met drie vervangbare pads voor een perfecte afwerking in elke positie - 2
Elektrische excenterschuurmachine ESS 100-MULTI Met drie vervangbare pads voor een perfecte afwerking in elke positie - 3
Elektrische excenterschuurmachine ESS 100-MULTI Met drie vervangbare pads voor een perfecte afwerking in elke positie - 4
Elektrische excenterschuurmachine ESS 100-MULTI Met drie vervangbare pads voor een perfecte afwerking in elke positie - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische excenterschuurmachine ESS 100-MULTI Met drie vervangbare pads voor een perfecte afwerking in elke positie

Voor het bevestigen van schuurpapier met klittenband van 115 x 107 mm (vierkant), 133 x 80 mm (rechthoekig), 150 x 100 mm (driehoekig) en veerklem 115 x 140 mm (vierkant).
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
Handgrepen die volledig zijn bedekt met een zacht oppervlak


Voor een goede grip in elke werkpositie



Krachtige 180W-motor


Goede resultaten onder belasting



Transparante microfilterstofbak


Voor mobiele stofafzuiging



Schroefdeksel met schroefdraad


Stofverwijdering zonder morsen



Aansluiting voor stofafzuiging


Optie voor het aansluiten van een stofzuiger



Assortiment verbruiksartikelen


De juiste combinatie van schuurpapier voor elk werk

Opmerking

Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. hout- en verfstof) moeten worden opgezogen met een klasse M-stofzuiger.