Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elastisch afdichtband
Zeer elastisch afdichtsysteem met brandvrij geïmpregneerd polyurethaanschuim
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorgecomprimeerde stroken voor gemakkelijke en snelle installatie
- Intumescerend, zelfklevend voor gemakkelijke installatie
- Bulkdichtheid circa 170 kg/m³
- Dicht af tegen vuur en rook
- UV- en waterbestendig
- Compatibel met siliconen en acrylaat afdichtmiddelen
- De afdichtstrook is siliconenvrij.
- Snel en schoon te gebruiken
- Gemakkelijk te gebruiken zonder speciaal gereedschap
- Zeer goede eigenschappen voor geluidsisolatie en bescherming tegen hitte
- Maximale tijd brandwering F 120
- Geen scheuren in voeg
- Bevochtigen niet nodig
Afmetingen 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 en 22/90x 100 op aanvraag
- Bouwmateriaalklasse DIN 4102 - B1
- Testcertificaat bouwmateriaal: P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0060
Voor gebruik in systeem [L]
- P-verbindingssysteem
Voor expansieverbindingen in wand-, plafond- en aansluitgebieden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!