Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Einddop voor lineaire LED-insteeklampen
Voor aansluiting op LED-insteeklampen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemaakt van hoogwaardige materialen TPE, PC en PBT
- Het bevestigen en vastschroeven van de einddop zorgt voor voldoende afdichting voor de lamp om beschermingsgraad IP69K/IP68 te bereiken
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Als afsluiting voor aansluiting op de lineaire LED-insteeklamp aan de zijkant zonder verbindingskabel of lamp.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!