Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Eind- en overgangsbussen EN20/EN25 met vleugels
Voor directe bevestiging aan de wapening en dus optimale bevestiging aan de tegenoverliggende bekisting - tijd- en kostenbesparingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 2-in-1-systeem draagt zowel EN20- als EN25-buizen en zet ze stevig en stevig vast aan beton
- Kan met elkaar worden verbonden via een insteeksysteem op het voorpaneel
- Buisgreep voor veilige trekontlasting van de buizen
- Geïntegreerde schroefdoppen
Voor het vastzetten van een continu werkend installatiebuizensysteem op overgangspunten.
Voor het aansluiten van buizen of als plafonddoorvoering. Geschikt voor alle soorten bekisting.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!