Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bestel- en vrachtwagentrommel Nederland met wandhouder
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud:
Wettelijk:
- 4 Snelverbanden nr. 1 steriel 6 x 8 cm
- 2 Snelverbanden nr. 2 steriel 8 x 10 cm
- 2 Snelverbanden nr. 3 steriel 10 x 12 cm
Extra inhoud:
- 1 Hydrolast windsel 4 m x 6 cm
- 1 Hydrolast windsel 4 m x 8 cm
- 3 Steriele gaaskompressen 5 x 8,5 cm
- 1 Hechtpleister 5 m x 1,25 cm
- 1 Wondpleister 1 m x 6 cm
- 1 Knievormige verbandschaar
- 4 Disposable handschoenen niet steriel
- 1 Pincet
- 10 Alcoholdeppers sachet steriel
(Bron EVO, Zoetermeer)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!