Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verbandtrommel voor auto DIN 13164:2022
Verbandtrommel voor auto DIN 13164:2022 - 1
Verbandtrommel voor auto DIN 13164:2022 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verbandtrommel voor auto DIN 13164:2022

Verbandtrommel
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
Leveringsomvang:


  • 1 x rol hechtpleisters DIN 13 019 - A, 5 x 2,5 cm

  • 1 x pleisterassortiment, 14-delig, DIN 13 019

  • 2 huidreinigingsdoekjes

  • 1 x pakje gaas DIN 13 151 - K

  • 2 x pakje gaas DIN 13 151 - M

  • 1 x pakje gaas DIN 13 151 - G

  • 1x verband DIN 13 152 - A

  • 2 x gezichtsmasker type 1 DIN en 14683

  • 3 x elastisch verband DIN 61 631 - MB - 8 rayon/katoen 8 cm x 4 m

  • 2 x elastisch verband DIN 61 631 - MB - 6 rayon/katoen 6 cm x 4 m

  • 3 x kompres 100 x 100 mm; 1 x 2 stuks; papier conform DIN 58953-2

  • 1 x mitella DIN 13 168 - D

  • 1 x schaar DIN 58 279 - A 145

  • 1 x thermische deken goud/zilver 1600 x 2100 mm

  • 4 x wegwerphandschoenen

  • 1 x ehbo-brochure, 6 talen

  • 1 x paklijst
Opmerking

De inhoud voldoet aan de huidige DIN 13164:2022