Inhoud:
- 2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm steriel
- 4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm
- 2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm
- 16 Steriele gaaskompressen 1/16 m
- 10 Steriele gaasjes 5 x 5 cm
- 2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel
- 2 Pakjes watten à 10 gram
- 2 Rollen synthetische watten 3 m x 10 cm
- 3 Hydrofiel windsels 4 m x 6 m
- 1 Cambric windsel 4 m x 6 cm
- 1 Cambric windsel 4 m x 8 cm
- 1 Driekante doek eenmalig
- 1 Hechtpleister 5 m x 2,5 cm
- 1 Wondpleister 1 m x 6 cm
- 1 Verbandschaar
- 3 Veiligheidsspelden
- 1 Flacon desinfecterende lotion
- 4 Disposable handschoenen niet steriel
- 1 Pincet
- 1 Mondmasker voor beademing
- 1 EHBO stappenplan
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!