Eenpolige spanningzoeker

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Eenpolige spanningzoeker

Met zaagsnedeschroevendraaier en clip

  • Min./max. spanningsbereik AC: 150-250 V AC
  • Breedte van de snijkant: 3 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Bladlengte Lengte Min./max. spanningsbereik AC Breedte van de snijkant Aantal VE
Prijs/VE
071553 05
55 mm 135 mm 150-250 V AC 3 mm
1 st
0613247360
60 mm 146 mm 150-250 V AC 3 mm
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
Volgens DIN 57680 deel 6 en VDE 0680/6