Oorklemmen van Würth
Slangen, koppelingen, slangklemmen en oorklemmen worden hoofdzakelijk gebruikt in de sanitaire sector, in de automobieltechniek en in de machinebouw, maar zij worden ook gebruikt in de land- en bosbouw, in de medische technologie en in de elektrotechnische en de voedingsmiddelenindustrie. Dankzij de geringe bouwhoogte en het kleine klembereik kunnen oorklemmen worden gebruikt voor verbindingen in kleine ruimtes, omdat zij een nauwkeurige en ongecompliceerde montage mogelijk maken. Hier kunt u meer te weten komen over de voordelen en speciale kenmerken van Würth oorklemmen.
Oorklemmen voor precieze montage in krappe ruimtes
Oorklemmen zijn verkrijgbaar in verschillende bandbreedtes en diameters. Het minimum- en maximumklembereik zijn bepalend voor de geschiktheid van de oorklemmen voor de desbetreffende toepassing. Oorklemmen moeten voldoen aan EU-richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, gewoonlijk afgekort tot RoHS. Zo kunnen RoHS-conforme oorklemmen worden gebruikt voor brandstofleidingsystemen en voor olie en hydraulica in het lagedrukgebied, maar ook voor water- en luchtvoerende leidingen en slangen, bijvoorbeeld in de koelwater- en verwarmingssector, en voor alle soorten beugels, bevestigingsmiddelen, koppelingen en verbindingen. Bij gebruik van oorklemmen is het van belang dat de buitendiameter van de op de spie gemonteerde slang ongeveer in het midden van het klembereik van de klem ligt. In tegenstelling tot een buisklem hebben oorklemmen geen bouten of moeren nodig voor de montage, maar kunnen zij eenvoudig worden gesloten met een klem- of montagetang. Een professionele en bijzonder tijdbesparende compressie van de oren wordt verzekerd door een speciale 1-Ear-Clamp montagetang. Eenmaal gesloten mogen oorklemmen echter niet herhaaldelijk worden geopend of gesloten.
1-hoorklemmen en 2-hoorklemmen van Würth
Würth biedt hoogwaardige oorklemmen van roestvrij staal A2, 1.4307 in verschillende uitvoeringen en bandbreedtes, die niet alleen in hun respectievelijke diameters van elkaar verschillen:
-
1-Oorklemmen met inzetring, die ook van roestvrij staal A2, 1.4307 is gemaakt. Klemmen met een lagerring zijn ideaal voor talrijke bindingen met rubber of plastic buizen.
-
2-oorklemmen danken hun naam aan de twee tegenover elkaar liggende uitsparingen die als twee oren werken. De twee oren van de klem verdubbelen bijna het klembereik en vergroten ook de klemkracht.
Bestel oorklemmen in de Würth Online Shop
Bestel oorklemmen in verschillende uitvoeringen of als compleet assortiment oorklemmen in de praktische systeemkoffer de klok rond in de Würth online shop of in een van de filialen bij u in de buurt. In het Würth assortiment vindt u ook geschikt handgereedschap, zoals de montagetang 1-Ear-Clamp, die de montage bijzonder eenvoudig maakt. Als u vragen heeft over de producten en hun gebruik, helpen onze medewerkers u graag ter plaatse of via de telefonische service-hotline.