Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Raveeldrager 2,0 mm eendelig
Raveeldrager 2,0 mm eendelig - 1
Raveeldrager 2,0 mm eendelig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Raveeldrager 2,0 mm eendelig

Interne vleugels zorgen voor een visueel aantrekkelijke en stabiele verbinding van balken met palen in zichtbare gebieden - ideaal voor hout-op-houtverbindingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Balken onder uniaxiale belasting kunnen worden verbonden met stijlen van dezelfde breedte

  • Vleugels schuin naar binnen

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275), ca. 20 µm, dikte 2,0 mm in overeenstemming met EN 10326:2004

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-09/0021

Opmerking

Voor de nagels moeten de randafstanden bij de staanders conform EC5 in acht worden genomen bij het ontwerpen van verbindingen met biaxiale belastingen!


Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.


De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Europese technische goedkeuring ETA-09/0021

Technische wijzigingen voorbehouden!