Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Montageplaat EasyClick
Montageplaat EasyClick - 1
Montageplaat EasyClick - 2
Montageplaat EasyClick - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Montageplaat EasyClick

Met hoogteverstelling via sleuf +/-2 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • 3-punts montage voor Euro-schroeven, kopdiameter 6,8 mm

  • 5-punts montage voor Assy-schroeven, diameter 3,5 mm
Opmerking

Gebruik na het aanpassen van de hoogte als borgschroef ∅ 3 mm

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.