Met de kabelzoeker kan elke technicus elk type kabel, draad of draadpaar zo snel mogelijk vinden, zonder contact en zonder tijdrovend kabelstrippen.
- Zoekdiepte tot 60 cm (ook onder stuc- of pleisterwerk)
- Voor het zoeken van kabels en kabelroutes tot 15 km
- Voor het beperken van kabelstoringen
- Testkabel, met volledig geïsoleerde krokodillenklemmen, lengte 25 cm
- Testkabel, met speciale RJ11-connector, 10 cm lang
Ontkoppel altijd de kabels. Anders kunnen ze defect raken!
Voor gebruik in elektrische installatie
Voor het opsporen van kabels, onderbrekingen en coaxkabels; voor detectie van kortsluitingen.
Voor gebruik in telecommunicatiesystemen
Testen van spanning en polariteit, opsporing van gebroken kabelparen (gerekte aderkern) en dubbele kernen (paren), opsporing van kabels en onderbrekingen, detectie van kortsluiting.
Voor gebruik in datatechnologie
Voor opsporing van kabels, ongelijke velden en onderbrekingen, opsporing van gebroken kabelparen (gerekte aderkern) en dubbele kernen (paren), opsporing van kabels en onderbrekingen, detectie van kortsluiting.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!