Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EURASOL® PE nagelafdichtband
Geteste, éénzijdige kleefafdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie. EURASOL is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge kleefkracht, goede hechting op onderlegmembranen en hout
- Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
EURASOL nagelafdichtband is ideaal voor gebruik met WÜTOP® Trio en WÜTOP Trio Plus/SK. Het verdient daarom aanbeveling deze onderdakfolies te gebruiken.
Voldoet aan de eisen van de ZVDH-richtlijn (centrale Duitse dakdekkersbond)
Nagelafdichting is vereist voor tijdelijke dakbedekking en als de standaard dakhelling kleiner is dan voorgeschreven. EURASOL nagelafdichtband biedt bescherming tegen binnendringen van water, en voldoet daarom aan de vereisten van de ZVDH.
Maximale betrouwbaarheid met testcertificaat
Door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica in Stuttgart getest op slagregenbestendigheid tot 600 Pascal (in overeenstemming met windkracht 11–12).
Door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica in Stuttgart getest op slagregenbestendigheid.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
EURASOL nagelafdichtband is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK. Het verdient daarom aanbeveling deze onderdakfolies te gebruiken.
Buiten:
Als de tengels worden bevestigd op de daksparren, wordt de beschot- of onderdakfolie gepenetreerd door nagels of schroeven. Via deze punten kan water binnendringen, met als gevolg dat bij regen de constructie beschadigd raakt. EURASOL PE nagelafdichtband zorgt op deze punten voor een uitstekende afdichting die bescherming biedt tegen beschadigingen en in overeenstemming is met de vereisten van de ZVDH-richtlijn.
Binnen:
Voor het afdichten van nagel- en nietgebieden op dampdoorlatende en dampremmende folie.
EURASOL PE nagelafdichtband aanbrengen op de onderzijde van de tengels of op de buitenzijde van de onderdakfolie parallel aan de dakspar. De tengels worden vervolgens bevestigd op de dakspar, waardoor de nagelafdichtband tijdens dit proces wordt samengedrukt. Let erop dat de ondergrond waarop het middel wordt aangebracht, vrij is van vet, stof en bramen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!