Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Primer EURASOL® Primer Plus SK
Oplosmiddelvrije hechtprimer voor betere hechting van Eurasol®-, butyl- en bitumen-tapes op minerale en absorberende ondergronden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verhoogt in aanzienlijke mate de kleefkracht dankzij de zelfklevende formule
Vezelige en poreuze ondergronden worden gehard, tapes kunnen daarna op deze ondergronden veilig worden vastgehecht.
Milieu- en gebruiksvriendelijk
- Geurloos, en er komen geen toxische stoffen of oplosmiddelen vrij
- Praktische doseerfles dus eenvoudig en schoon aan te brengen
Goede materiaalverdraagzaamheid
Aangrenzende oppervlakken worden niet aangetast
Goede bestendigheid tegen water en warmte na volledige opdroging
Snel volledig droog
Ingedikte Eurasol Primer Plus kan worden verdund met water. Eurasol Primer Plus SK kan in verse toestand worden gereinigd met water. Na uitharding gewoonlijk alleen mechanisch te verwijderen.
Droogtijden kunnen variëren naar gelang het ondergrondmateriaal (absorberend, niet-absorberend, vochtig, etc.) en de temperatuur. De hechtprimer moet worden beschermd tegen vocht totdat het volledig is uitgehard.
Wanneer het volledig is uitgehard, moet de structuur in geval van langdurige regen of sneeuw langer dan 16 uur worden afgedekt met bijv. een waterdampdoorlatend dekzeil.
Voorkom langdurige blootstelling aan vocht.
Toepassing op bevroren, ijsvrije oppervlakken is mogelijk, mits de weersomstandigheden op die werkdag +5 °C bereiken of overschrijden.
EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Oplosmiddelvrije hechtprimer voor betere hechting van EURASOL-, butyl- en bitumen-tapes op minerale en absorberende ondergronden.
Voor gebruik met:
- Hechting op vezelplaten van zachte houtvezels, hout, cement en gips
- Hechting van houten ondergronden op beton
- Vensterafdichtband met butylstrips op dagkant
Schudden voor gebruik. Gelijkmatig opbrengen met een kwast of lakroller op een droge en vet- en stofvrije ondergrond. Sterk poreuze ondergronden, indien nodig, tweemaal behandelen. Opgebrachte laag laten opdrogen totdat deze transparant is voordat de tape wordt opgebracht en aangedrukt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!