Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
EPDM afdichtband Volledig oppervlak, SK, buiten
EPDM afdichtband Volledig oppervlak, SK, buiten - 1
EPDM afdichtband Volledig oppervlak, SK, buiten - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EPDM afdichtband Volledig oppervlak, SK, buiten

Sterk zelfklevend, ademend en weersbestendig afdichtband.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zeer sterk volledig zelfklevend


  • Eenvoudige, tijdbesparende verwerking

  • Zeer veilige hechting op veel typische bouwondergronden, geen doorhardingstijd


Waterdicht en ademend


  • Biedt een betrouwbare afdichting tegen water vanaf buiten.

  • Het dampdoorlatende membraan laat tegelijkertijd waterdamp van binnen naar buiten verspreiden en voorkomt daarmee vochtgerelateerde schade aan het gebouw.


Zeer hoge elasticiteit


  • Optimale veiligheid bij beweging van bouwdelen.

  • Gemakkelijk aan te brengen vanwege de flexibiliteit van het band.


Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden, permanente, veilige afdichting



Eenvoudiger aanbrengen door dubbele deling van het scheidingspapier (vanaf een breedte van 150 mm).

Opmerking

Voor het effenen van ongelijke oppervlakken, voor reparatie van de folierand als bescherming tegen uitlopen, in hoeken of voor voegen, adviseren wij EPDM afdichtbandlijm. Band bovendien met een mechanische bevestiging aanbrengen op element, bijv. vensterbank, waarbij element, klemlat, aansluitstrip enz. wordt ingeklemd.



Niet geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Band kan niet worden bepleisterd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.