EPDM butylafdichtingstape voor buiten
EPDM butylafdichtingstape voor buiten - 1
EPDM butylafdichtingstape voor buiten - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EPDM butylafdichtingstape voor buiten

Ademende, elastische en weersbestendige afdichtband

  • Kleur: Zwart
  • Lijmbasis: Butyl
  • Chemische basis: Ethyleen-propyleen-dieenrubber
  • Rollengte: 20 m
  • Uitvoering: Met butylplakstrip
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -30 tot 75 °C
  • Brandklasse/voorwaarden: B2 / conform DIN 4102
  • UV-bestendig: Ja
  • Max. waterdampdiffusieweerstand µ: 5882
  • Breukrek: 300 %

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte Resistent tegen Kleur Lijmbasis Aantal VE
Prijs/VE
0875350152
150 mm Bitumen Zwart Butyl
6 st
0875350202
200 mm Bitumen Zwart Butyl
4 st
0875350252
250 mm Weersgesteldheid Zwart Butyl
4 st
0875350302
300 mm Bitumen Zwart Butyl
3 st
0875350402
400 mm Bitumen Zwart Butyl
2 st
0875350502
500 mm Zwart Butyl
2 st
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
Waterafstotend en ademend


  • Biedt betrouwbare afdichting tegen water vanaf buiten

  • Het membraan heeft tegelijkertijd voldoende doorlaatbaarheid voor diffusie om waterdamp vanaf binnen naar buiten te kunnen verspreiden, waardoor vochtschade aan gebouwen wordt voorkomen


  • Dankzij het hoogwaardige en flexibele materiaal blijft de EPDM-folie permanent afgedicht en compenseert deze de bewegingen van componenten bijzonder goed

  • Dankzij de hoge UV- en weerbestendigheid is de EPDM-folie uitermate geschikt voor permanent veilige afdichting

  • Het product kan ook op enigszins oneffen constructieoppervlakken uitstekend worden toegepast als het wordt gecombineerd met EPDM afdichtbandlijm

  • Goed toepasbaar op bitumen
Opmerking

Niet geschikt voor afdichtingen conform waterinwerkingsklassen W2.2-E (hoge blootstelling aan drukkend water ≥3 m onderdompelingsdiepte), W3-E (niet-drukkend water op met aarde afgedekte bouwdelen) conform DIN 18533, evenals afdichtingen tegen drukkend water conform DIN 18195-6.



Band kan niet worden bepleisterd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.