Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
EPDM afdichtband Buiten
EPDM afdichtband Buiten - 1
EPDM afdichtband Buiten - 2
EPDM afdichtband Buiten - 3
EPDM afdichtband Buiten - 4
EPDM afdichtband Buiten - 5
EPDM afdichtband Buiten - 6
EPDM afdichtband Buiten - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EPDM afdichtband Buiten

Ademende, elastische en weerbestendige afdichtingstape met éénzijdige zelfklevende strips

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Waterafstotend en ademend


  • Biedt betrouwbare afdichting tegen water vanaf buiten

  • Het membraan heeft tegelijkertijd voldoende doorlaatbaarheid voor diffusie om waterdamp vanaf binnen naar buiten te kunnen verspreiden, waardoor vochtschade aan gebouwen wordt voorkomen


Zeer hoge elasticiteit


  • Optimale veiligheid bij beweging van bouwdelen

  • Gemakkelijk aan te brengen vanwege de flexibiliteit van de band


Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden


  • Hoogwaardig materiaal zorgt voor een duurzame en betrouwbare afdichting

  • Uitstekende UV-bestendigheid


Betrouwbare montage op ongelijke ondergronden


Het product kan ook op enigszins oneffen constructieoppervlakken uitstekend worden toegepast als het wordt gecombineerd met EPDM afdichtbandlijm.



Goed toepasbaar op bitumen

Opmerking

Niet geschikt voor afdichting in de gebieden die in contact komen met de grond/niet geschikt voor afdichtingen conform DIN 18533.


Band kan niet worden bepleisterd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.