Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EPDM butyl-afdichtband binnen
Lucht- en waterdichte afdichtingstape die dampdiffusie blokkeert
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waterdicht, blokkeert dampdiffusie
Beschermt tegen binnendringen van vocht van binnenuit in het metselwerk en voorkomt zo het risico van vochtgerelateerde constructieschade
- Dankzij het hoogwaardige en flexibele materiaal blijft de EPDM-folie permanent afgedicht en compenseert deze de bewegingen van componenten bijzonder goed
- Dankzij de hoge UV- en weerbestendigheid is de EPDM-folie uitermate geschikt voor permanent veilige afdichting
- Het product kan ook op enigszins oneffen constructieoppervlakken uitstekend worden toegepast als het wordt gecombineerd met EPDM afdichtbandlijm
- Goed toepasbaar op bitumen
Band kan niet worden bepleisterd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Duurzame en betrouwbare afdichting van voegen binnen, bijv. voor vensterbanken, ramen op vloerniveau en balkondeuren, deurdrempels buiten, kassen en bij gevels.
- De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en belastbaar zijn.
- Montage: EPDM afdichtband afsnijden tot op de gewenste lengte. EPDM afdichtbandlijm aanbrengen op de ondergrond en met spatel afstrijken. EPDM afdichtband op ondergrond lijmen en licht aandrukken met een aandrukwals terwijl wordt gezorgd voor een spanningsvrije montage.
- Op het kozijn/bouwelement moet de afdichtband in de versie met zelfklevende strips en/of met de afdichting van bouwdelen in contact met de grond worden bevestigd conform DIN18533 met een mechanische montage.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!